Eriks
KNIPEX

KNIPEX Krimptang voor adereindhulzen Twistor 0,14-16mm2

  • ERIKS:14047566
  • Fabrikant:4003773082729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krimptang voor adereindhulzen Twistor16®

Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard. Slanke kop. Voor optimale krimpresultaten door precisieprofielen en ontgrendelbare dwangsluiting, krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld. Door de vrij draaibare matrijs is invoer van de adereindhulzen in vrijwel iedere positie mogelijk. Het bijzonder grote krimpbereik vermindert krimpfouten. Krachtversterking door hefboomoverbrenging, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof. Met één krimpzone.

Toepassing: voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 (deel 1 + 4), met kunststof kraag, ook geschikt voor twin-adereindhulzen 2 x 6 mm².



Vierkantkrimp .

Opslaan in lijst

€ 209,64/ stukexcl. btw

€ 253,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX