Eriks
KNIPEX

KNIPEX Krimptang v. Twin adereindhulzen 2x6,2x10 en 2x16mm2

  • ERIKS:14590744
  • Fabrikant:4003773026839
Image 1
Krimptang voor twin-adereindhulzen

Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd. Voor optimale krimpresultaten door precisieprofielen en ontgrendelbare dwangsluiting, de krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld, reduceert de handkracht tot 30% door optimale hefboomoverbrenging. Tweehandsbediening voor gemakkelijk krimpen van grotere kabeldiameters. Grepen bekleed met kunststof. Bewerking vanaf de zijkant. Met drie krimpzones.

Toepassing: voor het persen (W-persing) van twin-adereindhulzen, met kunststof kraag.

Opslaan in lijst

€ 231,73/ stukexcl. btw

€ 280,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX