Eriks
KNIPEX

KNIPEX Krimptang 9722240 voor geisoleerde kabelschoenen0,75-6mm2

  • ERIKS:12772509
  • Fabrikant:4003773070726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krimptang

Uitvoering: grepen bekleed met meercomponenten-kunststof. Bewerking vanaf de zijkant.

Toepassing: voor het knippen en strippen van kabels en voor het persen van kabelschoenen en connectoren. Met afknipfunctie voor bouten van M2,6 tot M5 en afstripfunctie voor PVC-kabels.



Van speciaal staal, zwart gelakt. Voor het afstrippen van draden 0,75–6 mm² en het persen van geïsoleerde kabelschoenen en kabelverbinders evenals ongeïsoleerde steekverbinders 0,5–6 mm².

Opslaan in lijst

€ 29,48/ stukexcl. btw

€ 35,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX