Eriks
KNIPEX

KNIPEX Krimpsysteem MULTICRIMP 5

  • ERIKS:11935889
  • Fabrikant:4003773066934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krimptang met wisselmagazijn MultiCrimp®

Uitvoering: alle belaste onderdelen van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd. Grepen met meercomponenten-kunststof-hulzen voor één- en tweehandige bediening. Veilig en tegen vuil beschermd opbergen van de wisselinzetstukken bij ronde magazijnen met riemclip. Hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting. Gereedschapsloze wissel van de krimpprofielen. Nauwkeurig vooraf ingestelde krimpdruk. Bewerking vanaf de zijkant.

Toepassing: tang en snelwisselmagazijn voor gangbare krimptoepassingen in verschillende krimpprofielen. Naar keuze uitvoering voor 3 of 5 krimpprofielen.



5 wisselinzetstukken voor het verwerken van:
Adereindhulzen 0,25–6; 10; 16; 25 mm²
geïsoleerde kabelschoenen, steekverbinders en stootverbinders 0,5–6 mm²
ongeïsoleerde, open steekverbinders 0,5–6 mm²
ongeïsoleerde kabelschoenen en steekverbinders 0,5–10 mm²

Opslaan in lijst

€ 321,40/ stukexcl. btw

€ 388,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX