Uitvoering: alle belaste onderdelen van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd. Grepen met meercomponenten-kunststof-hulzen voor één- en tweehandige bediening. Veilig en tegen vuil beschermd opbergen van de wisselinzetstukken bij ronde magazijnen met riemclip. Hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting. Gereedschapsloze wissel van de krimpprofielen. Nauwkeurig vooraf ingestelde krimpdruk. Bewerking vanaf de zijkant.
Toepassing: tang en snelwisselmagazijn voor gangbare krimptoepassingen in verschillende krimpprofielen. Naar keuze uitvoering voor 3 of 5 krimpprofielen.
3 wisselinzetstukken voor het verwerken van:
Adereindhulzen 0,25–6 mm²
geïsoleerde kabelschoenen, steekverbinders en stootverbinders 0,5–6 mm²
ongeïsoleerde, open steekverbinders 0,5–6 mm²
€ 246,66/ stukexcl. btw
€ 298,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150