Eriks
KNIPEX

KNIPEX Krimp-systeemtang gebruineerd 200mm

  • ERIKS:23954556
  • Fabrikant:4003773030812
Image 1
  • Slechts éen gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen
  • Nagenoeg parallelle krimpbeweging
  • Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
  • De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
  • Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken
  • Ergonomisch gevormde handgrepen
  • Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling
  • Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag
  • Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
  • Met gemonteerd krimpprofiel voor kabelschoenen en aansluitstekkers
Opslaan in lijst

€ 179,52/ stukexcl. btw

€ 217,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm
Gewicht
988 g