Eriks
KNIPEX

KNIPEX Krimp-hefboomtang Western6/8-polig

  • ERIKS:23083105
  • Fabrikant:4003773043171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krimptang voor western-stekkers, 6- en 8-polig

Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd. Met parallelkrimping, voor exacte resultaten, hoge krimpkwaliteit door ontgrendelbare geforceerde blokkering, krachtbesparende hefboommechaniek, met lengteafsnijder, afstripmes en afstripfunctie voor ronde kabels. Bewerking vanaf de zijkant.

Toepassing: voor het knippen en afstrippen van vlakke, niet-afgeschermde telefoonkabel en persen van westernstekkers.



Krimpbereik: RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; RJ 45 (8-polig) 11,68 mm.

Opslaan in lijst

€ 35,01/ stukexcl. btw

€ 42,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Persvorm
Western 6- en 8 polige stekkers
Lengte
190 mm
Gewicht
340 g