Eriks
KNIPEX

KNIPEX Krimp-hefboomtang voor adereindhulzen 35+50mm2

  • ERIKS:23083086
  • Fabrikant:4003773052142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krimptang voor adereindhulzen

Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd. Voor optimale krimpresultaten door precisieprofielen en ontgrendelbare dwangsluiting, de krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld, reduceert de handkracht tot 30% door optimale hefboomoverbrenging. Tweehandsbediening voor gemakkelijk krimpen van grotere kabeldiameters. Grepen met kunststof-omhulsel. Bewerking vanaf de zijkant.

Toepassing: voor het persen (trapeziumpersing) van adereindhulzen DIN 46228 (deel 1 + 4), met kunststof kraag.

Opslaan in lijst

€ 196,41/ stukexcl. btw

€ 237,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX