Eriks
KNIPEX

KNIPEX Krimp-hefboomtang 975205 0,5-6mm2 niet-geisoleerd

  • ERIKS:23083102
  • Fabrikant:4003773025467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krimp-hefboomtang

Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd. Voor optimale krimpresultaten door precisieprofielen en ontgrendelbare dwangsluiting, de krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld, reduceert de handkracht tot 30% door optimale hefboomoverbrenging. Tweehandsbediening voor gemakkelijk krimpen van grotere kabeldiameters. Grepen bekleed met kunststof. Bewerking vanaf de zijkant.

Opslaan in lijst

€ 181,53/ stukexcl. btw

€ 219,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX