Eriks
KNIPEX

KNIPEX Krimp-hefboomtang 97 52 38

  • ERIKS:23072446
  • Fabrikant:4003773051909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krimptang PreciForce® voor adereindhulzen

Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd. Voor optimale krimpresultaten door precisieprofielen en ontgrendelbare dwangsluiting, de krimpdruk is exact in de fabriek ingesteld. Grepen met hefboomoverbrenging en bekleed met meercomponenten-kunststof. Bewerking vanaf de zijkant. Met vijf krimpzones.

Toepassing: voor het persen (trapeziumpersing) van adereindhulzen DIN 46228 (deel 1 + 4), met en zonder kunststof kraag.

Opslaan in lijst

€ 131,91/ stukexcl. btw

€ 159,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Doorsnede
van 0.25 tot 6 mmk
Lengte
220 mm
Gewicht
493 g