Eriks
KNIPEX

KNIPEX Krimp-hefboomtang 16+25mm2

  • ERIKS:23083093
  • Fabrikant:4003773052159
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Krimp-hefboomtang

Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd. Voor optimale krimpresultaten door precisieprofielen en ontgrendelbare dwangsluiting, de krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld, reduceert de handkracht tot 30% door optimale hefboomoverbrenging. Tweehandsbediening voor gemakkelijk krimpen van grotere kabeldiameters. Grepen bekleed met kunststof. Bewerking vanaf de zijkant.

Opslaan in lijst

€ 166,73/ stukexcl. btw

€ 201,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX