Uitvoering: DIN ISO 5749. Van chroom-vanadium hoogwaardig staal, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC). Met hoge krachtversterking, 20% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale zijsnijtangen van dezelfde lengte. Aangesmede scharnieras voor zeer zware belasting. Grepen bekleed met meercomponentenkunststof.
€ 54,97/ stukexcl. btw
€ 66,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 250 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Gewicht | 440 g |