Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kracht-zijsnijtang verchroomd met meercomponentengrepen 180mm

  • ERIKS:23073320
  • Fabrikant:4003773022978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kracht-zijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 5749. Van chroom-vanadium hoogwaardig staal, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC). Met hoge krachtversterking, 20% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale zijsnijtangen van dezelfde lengte. Aangesmede scharnieras voor zeer zware belasting. Grepen bekleed met meercomponentenkunststof.

Opslaan in lijst

€ 43,21/ stukexcl. btw

€ 52,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
180 mm