Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kracht-zijsnijtang VDE TT met meercomponentengrepen 200mm

  • ERIKS:14047545
  • Fabrikant:4003773081494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-kracht-zijkniptang met bevestigingsoog

Uitvoering: DIN ISO 5749. Van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, gesmeed, meervoudig in olie gehard, kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC). Met hoge krachtversterking, 20% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging in vergelijking met normale zijsnijtangen van dezelfde lengte. Met opgesmede scharnieras voor zeer zwaar gebruik. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte, opgelast bevestigingsoog voor het aanbrengen van een valbeveiliging en ingespoten opschrift. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201
Opslaan in lijst

€ 59,61/ stukexcl. btw

€ 72,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX