Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kracht-zijsnijtang VDE met dompelisolatie 250mm

  • ERIKS:23073159
  • Fabrikant:4003773018421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-krachtzijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.



Van chroom-vanadium hoogwaardig staal. 20% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale zijsnijtangen van dezelfde lengte. Met opgesmede scharnieras voor zeer zwaar gebruik. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 68,30/ stukexcl. btw

€ 82,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
250 mm
Geïsoleerd
Ja
VDE getest
Ja