Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kracht-zijsnijtang gepolijst met meercomponentengrepen 160mm

  • ERIKS:23073312
  • Fabrikant:4003773023081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kracht-zijsnijtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van chroom-vanadium hoogwaardig staal. 20% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale zijsnijtangen van dezelfde lengte. Met opgesmede scharnieras voor zeer zwaar gebruik.

Opslaan in lijst

€ 31,42/ stukexcl. btw

€ 38,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
VDE getest
Nee
Gewicht
209 g