Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kracht-zijsnijtang gepolijst met 2-componentengrepen 180mm

  • ERIKS:12443685
  • Fabrikant:4003773074779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoogwaardige zijsnijtang TwinForce®

Uitvoering: DIN ISO 5749. Van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst. Optimale overbrenging door dubbele scharnierconstructie voor 50% extra krachtsbesparing ten opzichte van normale kracht-zijsnijtangen van dezelfde lengte. Opgesmede en precisiegeslepen scharnierassen voor hoge stabiliteit en spelingvrije gang. Demping van de terugslag ter bescherming van de hand. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: voor het grof en fijn knippen alle soorten draad en bandmateriaal. Zeer geschikt voor veelvuldig knippen of bijzonder hard snijwerk.

Opslaan in lijst

€ 75,82/ stukexcl. btw

€ 91,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
180 mm