Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kracht-voorsnijtang met kunststof grepen 140mm

  • ERIKS:23073031
  • Fabrikant:4003773043690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kracht-voorsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 5748. Van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst. Hoge knipcapaciteit bij weinig benodigde kracht door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Snijvlakken extra inductief gehard (64 HRC). Grepen bekleed met kunststof.

Toepassing: voor het knippen van harde en zachte draad. Ook geschikt voor het torderen en knippen van binddraad.

Opslaan in lijst

€ 33,53/ stukexcl. btw

€ 40,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
140 mm
Uitvoering vonkarm
Nee