Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kracht-combinatietang gepolijst met kunststof grepen 225mm

  • ERIKS:11935895
  • Fabrikant:4003773013198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kracht-combinatietang

Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard (63 HRC) en met hoge krachtversterking, 35% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale combinatietangen van dezelfde lengte, daardoor geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad en zwaar continu gebruik. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 28,40/ stukexcl. btw

€ 34,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
225 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee