Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Snijkanten extra inductief gehard (63 HRC) en met hoge krachtversterking, 35% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale combinatietangen van dezelfde lengte, daardoor geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad, en zwaar continu gebruik. Met greepholte en ingespoten opschrift.
€ 45,63/ stukexcl. btw
€ 55,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 225 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Met aanslagbescherming | Nee |