Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard (63 HRC) en met hoge krachtversterking, 35% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale combinatietangen van dezelfde lengte, daardoor geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad en zwaar continu gebruik. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.
Snijkanten extra inductief gehard (63 HRC) en met hoge krachtversterking. 35% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale combinatietangen van dezelfde lengte, daardoor geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad, en zwaar continu gebruik.
€ 34,71/ stukexcl. btw
€ 42,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 225 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |