Eriks
KNIPEX

KNIPEX Knipex 85 51 250 af - Bandveerklemtang

  • ERIKS:13586640
  • Fabrikant:4003773078623
Image 1
Knipex 85 51 180 A Bandveerklemtang met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 180 mm

Draaibare, universele gripinzetstukken voor de vaste grip van de klemmen in elke positie
Grijpinzetstukken ook onder last draaibaar
Extreem goede hefboomoverbrenging met de klemmen zonder veel kracht eenvoudig en veilig openen
Slanke kop, geringe kopbreedte, draaibare grip inzetstukken: een ideaal gereedschap vooral wanneer men weinig plaats heeft
Extra functie: slangen voorzichtig losmaken door getande grijpvlakken
Kan gebruikt worden voor standaard, ruimtebesparende en draadzadelklemmen evenals voor veerbandringen tot een nominale grootte van 50 mm
Meer dan 30 mm spanwegChroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Speciale Knipex tang voor het demonteren van bandveerklemmen. Geteste Cobra-eigenschappen ook bij de KNIPEX veerbandklemtangen. Een enkele tang voor zadelklemmen en veerbandringen van verschillende grootte. Past zich aan elke ligging aan door draaibare grijpinserts. Toch is de vaste zit van de zadelklemmen in de tang gegarandeerd. Bandveerklemtangen worden toegepast bij luchtaanzuiging, koeling, laadlucht, waterterugloop, thermostaat, brandstof en verwarming.
Opslaan in lijst

€ 94,11/ stukexcl. btw

€ 113,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
250 mm