Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschere VDE mit meercomponenten-grepen 160 mm slanke kop

  • ERIKS:14590728
  • Fabrikant:4003773085966
Image 1
Kabelschaar, kop gebruineerd

Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd. Met klembeveiliging. Geharde snijkanten met precisie-slijping, makkelijke eenhandsbediening, glad, zuiver en zonder te pletten. Zelfborgend en verstelbaar schroefscharnier. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: voor het knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.



Tot 40% hoger snijvermogen door getrapte snijkanten ten opzichte van normale kabelscharen van dezelfde lengte. Slanke kopvorm, geschikt voor knippen op moeilijk toegankelijke plekken. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepkom en ingespoten opschrift.

Opslaan in lijst

€ 57,99/ stukexcl. btw

€ 70,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX