Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd. Met klembeveiliging. Geharde snijkanten met precisie-slijping, makkelijke eenhandsbediening, glad, zuiver en zonder te pletten. Zelfborgend en verstelbaar schroefscharnier. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Toepassing: voor het knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.
Grepen bekleed met meercomponentenkunststof, met greepkom en ingespoten opschrift. Met voor- en nasnede (1e en 2e snijkant) kunnen ook kabels tot 20 mm Ø gescheiden worden.
€ 71,78/ stukexcl. btw
€ 86,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Geschikt voor max. kabeldiameter | 20 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Totale lengte | 200 mm |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Ja |