Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschaar VDE met meercomponentengrepen 165mm

  • ERIKS:23074519
  • Fabrikant:4003773039648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-kabelschaar

Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd. Met klembeveiliging. Geharde snijkanten met precisie-slijping, makkelijke eenhandsbediening, glad, zuiver en zonder te pletten. Zelfborgend en verstelbaar schroefscharnier. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: voor het knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.



Grepen bekleed met meercomponentenkunststof, met greepkom en ingespoten opschrift.

Opslaan in lijst

€ 56,39/ stukexcl. btw

€ 68,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Geschikt voor max. kabeldiameter
15 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Totale lengte
165 mm
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja