Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd. Met klembeveiliging. Geharde snijkanten met precisie-slijping, makkelijke eenhandsbediening, glad, zuiver en zonder te pletten. Zelfborgend en verstelbaar schroefscharnier. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Toepassing: voor het knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.
Grepen bekleed met kunststof. Met voor- en nasnede (1e en 2e snijkant) kunnen ook kabels tot 20 mm Ø gescheiden worden.
€ 77,98/ stukexcl. btw
€ 94,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150