Uitvoering: met geharde, precisiegeslepen snijkanten, snijdt glad en zuiver, zonder te pletten. Met klembeveiliging en verstelbaar schroefscharnier.
Toepassing: voor enkele en meeraderige koper- en aluminium kabels.
Opmerking: niet geschikt voor draadkabel of staaldraad.
Kop gepolijst. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Gunstige overbrengingsverhoudingen door kniehefboom. Benen van staalbuis. Grepen bekleed met kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
€ 316,74/ stukexcl. btw
€ 383,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Geschikt voor max. kabeldiameter | 27 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Totale lengte | 600 mm |
VDE getest | Ja |