Uitvoering: van chirurgisch roestvast staal 4600601, luchtgehard. Kop gepolijst. Geharde snijkanten, precisiegeslepen, makkelijk eenhandig snijden, snijdt zuiver en glad, zonder te pletten. Zelfzekerend en nastelbaar schroefscharnier met klembeveiliging. Grepen met slagvaste kunststof mantel, geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Toepassing: voor het knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.
Opmerking: niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad.
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Geschikt voor max. kabeldiameter | 16 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Totale lengte | 230 mm |
VDE getest | Ja |