Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschaar met ratel 560mm

  • ERIKS:12510189
  • Fabrikant:4003773071556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabelschaar met telescoopbenen

Uitvoering: snijkop van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal (vervangbaar), in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd. Met verstelbaar schroefscharnier. Lichte en zuivere snede door nieuwe snijkantengeometrie, geringe krachtsinspanning door optimale overbrengingsverhoudingen. Benen van hoogwaardig, ovaal aluminiumbuis, beenlengte verstelbaar. Het meervoudig instelbare knikscharnier maakt werken in krappe ruimtes en optimalisatie van de hefboomarm bij volledig uitgeschoven benen mogelijk. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: voor enkele en meeraderige koper- en aluminium kabels.

Opmerking: niet geschikt voor staaldraad, hardgetrokken koperdraad of staalkabels.

Opslaan in lijst

€ 305,70/ stukexcl. btw

€ 369,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Geschikt voor max. kabeldiameter
38 mm
Totale lengte
560 mm