Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschaar met openingsveer 165mm

  • ERIKS:11755196
  • Fabrikant:4003773019596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabelschaar

Uitvoering: snijkanten van roestvast staal, met openingsveer en vergrendeling. Grepen bekleed met kunststof.

Toepassing: voor eenhandig knippen van koper- en aluminium kabels.

Opmerking: niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad.



Met gekerfde, geslepen snijkant.

Opslaan in lijst

€ 25,87/ stukexcl. btw

€ 31,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Geschikt voor max. kabeldiameter
10 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Totale lengte
165 mm
Geïsoleerd
Ja
VDE getest
Nee