Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschaar met meercomponentengrepen 500mm

  • ERIKS:11935885
  • Fabrikant:4003773069966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabelkniptang, kop gebruineerd

Uitvoering: met geharde, precisiegeslepen snijkanten, snijdt glad en zuiver, zonder te pletten. Met klembeveiliging en verstelbaar schroefscharnier.

Toepassing: voor enkele en meeraderige koper- en aluminium kabels.

Opmerking: niet geschikt voor draadkabel of staaldraad.



Kop gebruineerd. Van vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Geringere krachtsinspanning door gunstige hefboomverhoudingen en speciale snijgeometrie. Benen van hoogwaardig aluminiumbuis. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 148,78/ stukexcl. btw

€ 180,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Geschikt voor max. kabeldiameter
27 mm
Totale lengte
500 mm