Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd, met zelfborgend, verstelbaar schroefscharnier en klembeveiliging. Geharde snijkanten met precisie-slijping, makkelijke eenhandsbediening, glad, zuiver en zonder te pletten. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.
Opmerking: niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad.
Voor het knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.
Met voor- en nasnede (1e en 2e snijkant) kunnen ook kabels tot 20 mm Ø gescheiden worden.
€ 63,46/ stukexcl. btw
€ 76,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Geschikt voor max. kabeldiameter | 20 mm |
Totale lengte | 200 mm |
Greepuitvoering | 2-componenten |