Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschaar met kunststof grepen 165mm

  • ERIKS:23074518
  • Fabrikant:4003773040323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabelschaar, kop gebruineerd

Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd, met zelfborgend, verstelbaar schroefscharnier en klembeveiliging. Geharde snijkanten met precisie-slijping, makkelijke eenhandsbediening, glad, zuiver en zonder te pletten. Grepen bekleed met kunststof.

Opmerking: niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad.



Voor het knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.

Opslaan in lijst

€ 33,95/ stukexcl. btw

€ 41,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Geschikt voor max. kabeldiameter
15 mm
Totale lengte
165 mm