Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschaar met kunststof grepen 160mm slanke kop

  • ERIKS:14590726
  • Fabrikant:4003773085904
Image 1
Kabelschaar, kop gebruineerd

Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd, met zelfborgend, verstelbaar schroefscharnier en klembeveiliging. Geharde snijkanten met precisie-slijping, makkelijke eenhandsbediening, glad, zuiver en zonder te pletten. Grepen bekleed met kunststof.

Opmerking: niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad.



Tot 40% hoger snijvermogen door getrapte snijkanten ten opzichte van normale kabelscharen van dezelfde lengte. Slanke kopvorm, geschikt voor knippen op moeilijk toegankelijke plekken. Voor het knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.

Opslaan in lijst

€ 35,29/ stukexcl. btw

€ 42,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX