Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelmes met meercomponentengreep 180mm2

  • ERIKS:23074552
  • Fabrikant:4003773035565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-kabelmes met rechte snijkant

Uitvoering: met transparante beschermkap en ergonomische meercomponenten-kunststof mantel, geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.



Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Met stabiel en vast mes met rechte snijkant.

Opslaan in lijst

€ 17,03/ stukexcl. btw

€ 20,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Type
Kabelmessen
VDE getest
Ja