Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop gelakt. Eenhandsbediening door ratelprincipe, met 2-gangen-tandkranswerking voor gemakkelijk knippen, knipt glad en zuiver, zonder te pletten. Met klembeveiliging. Vaste been-omhulling met standvlak voor opleggen bij het knippen.
Toepassing: voor pletvrij knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.
Opmerking: niet geschikt voor draadkabel of staaldraad.
Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.
€ 346,82/ stukexcl. btw
€ 419,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Geschikt voor max. kabeldiameter | 52 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Totale lengte | 280 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Nee |