Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelkniptang met meercomponentengrepen 250mm

  • ERIKS:23074528
  • Fabrikant:4003773043935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ratel-kabelschaar

Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop gelakt. Eenhandsbediening door ratelprincipe, met 2-gangen-tandkranswerking voor gemakkelijk knippen, knipt glad en zuiver, zonder te pletten. Met klembeveiliging. Vaste been-omhulling met standvlak voor opleggen bij het knippen.

Toepassing: voor pletvrij knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.

Opmerking: niet geschikt voor draadkabel of staaldraad.



Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 258,37/ stukexcl. btw

€ 312,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Geschikt voor max. kabeldiameter
32 mm
Totale lengte
250 mm
Greepuitvoering
2-componenten