Eriks
KNIPEX

KNIPEX Justeertang platspits 135mm

  • ERIKS:23071956
  • Fabrikant:4003773035091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Justeertang

Uitvoering: DIN ISO 5235. Van speciaal gereedschapsstaal in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, grijpvlakken gepolijst, kanten zorgvuldig ontbraamd, grepen bekleed met kunststof. Toepassing: voor het vastgrijpen van onderdelen en draad met kleine diameter, tevens voor het buigen van contact- en relaisveren.

Opslaan in lijst

€ 27,83/ stukexcl. btw

€ 33,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
135 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
VDE getest
Nee