Eriks
KNIPEX

KNIPEX Grijptang precisie 3422 ESD 130mm

  • ERIKS:23287574
  • Fabrikant:4003773061656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ESD-precisie-elektronica-grijptang

Uitvoering: van kogellager-chroomstaal, gesmeed. Kop spiegelvrij gepolijst, met geschroefd scharnier voor uiterste precisie en spelingvrije werking van de tang en vaste, wrijvingsarme dubbele veer voor gelijkmatig openen. De scharniervlakken zijn nauwkeurig geslepen, daardoor wrijvingsarme beweging in het gehele openingsbereik. Met scherp geslepen en extra inductief geharde (64 HRC) grijpvlakken. Grepen met speciaal gevormde, ergonomische meercomponenten-kunststof-bekleding voor een stevige greep en gevoelvol werken zonder vermoeidheid.

Toepassing: precisie-elektronica-grijptangen die voldoen aan de hoogste eisen bij montagewerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektronica, vooral daar, waar ESD-gereedschap moet worden gebruikt. Voor vastgrijpen, vasthouden en buigen.

Opslaan in lijst

€ 60,15/ stukexcl. btw

€ 72,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
130 mm
Vorm
Rechte bek