Eriks
KNIPEX

KNIPEX Grijptang elektronica ESDbekken platrond gebogen 115mm

  • ERIKS:23073621
  • Fabrikant:4003773024866
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ESD-elektronica-grijptang

Uitvoering: DIN ISO 9655. Van kogellager-chroomstaal, in olie gehard en getemperd. Kop spiegelgepolijst. Met doorgestoken, spelingvrij precisie-scharnier en onverliesbare, wrijvingsarme dubbele veer. Grijpvlakken glad geslepen. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: voor het grijpen, vasthouden en buigen op moeilijk toegankelijke plaatsen in de elektronica, vooral daar, waar ESD-gereedschap moet worden gebruikt.

Opslaan in lijst

€ 45,42/ stukexcl. btw

€ 54,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
115 mm
Vorm
Gebogen bek