Eriks
KNIPEX

KNIPEX Grijptang elektronica bekken rondspits 115mm

  • ERIKS:23073612
  • Fabrikant:4003773035121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elektronica-grijptang

Uitvoering: DIN ISO 9655. Van kogellager-chroomstaal in olie gehard en getemperd. Kop spiegelgepolijst. Met doorgestoken, spelingvrij precisie-scharnier en onverliesbare, wrijvingsarme dubbele veer. Grijpvlakken glad geslepen. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: voor het grijpen, vasthouden en buigen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektronica en de fijnmechanica.

Opslaan in lijst

€ 38,56/ stukexcl. btw

€ 46,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
115 mm
Vorm
Rechte bek