Gereedschapsset Robust 45-Move Elektro, 63-delig
Uitvoering: gemaakt van slagvaste ABS-kunststof, stof- en waterdicht, temperatuurstabiel van –30 °C tot +80 °C, met automatische drukcompensatieklep en gasveer in het deksel. Met verwijderbaar documentcompartiment, 2 gereedschapspanelen gemaakt van vuilafstotende PP holle kanaalplaten. Met in totaal 54 gereedschapsvakken en 94 gereedschapslussen. Bodemplaat kan worden vergrendeld en individueel worden onderverdeeld door aluminium tussenschotten. Met telescopische handgreep en 2 soepel lopende wieltjes inclusief voorziening voor hangslot.
Inhoud van de set:
1 bankhamer, 300 g
1 elektricienbeitel, vlak, 250 x 10 mm
2 waterpassen 68; 430 mm
1 automatische afstriptang PreciStrip16, 195 mm
1 afstripgereedschap ErgoStrip®, 135 mm
1 krimptang voor adereindhulzen, 180 mm
1 waterpomptang Cobra®, 180 mm
1 sleuteltang, 180 mm
1 VDE telefoontang, gebogen, 200 mm
1 VDE combinatiepunttang, 145 mm
1 VDE zijsnijtang, 160 mm
1 VDE kracht zijsnijtang, 200 mm
1 VDE elektro-installatietang, 200 mm
1 VDE kabelmes, 185 mm
1 dubbele steeksleutel Joker, 10 x 13 mm
1 Zyklop metalen ratelset, 28 stuks
1 VDE schroevendraaier slim, sleuf 3,5 mm
1 VDE schroevendraaier slim, kruiskop PZ 1
1 VDE wisselmessenset slank, 16 stuks
1 schakelkastsleutel TwinKey®