Eriks
KNIPEX

KNIPEX Gereedschapskoffer "BIG Twin-Move" met geintegreerde trolley en telescoopbeugel leeg 510 mm

  • ERIKS:13632341
  • Fabrikant:4003773071549
Image 1
Gereedschapskoffer met wielen BIG Twin Move

Uitvoering: van slijtagebestendig, vochtbestendig ABS-kunststof, zwart, met zeer stevige gereedschapsbladen van speciale kunststof voor krasbestendigheid, vormstabiliteit en bestendigheid tegen vocht, vetten en chemicaliën en 3-voudig telescoophandvat en soepel lopende skatewieltjes. Bodemschaal hoogte 58 mm, vrij indeelbaar. Met verzinkte metalen scharnieren, koffer tot 30 kg belastbaar, rondomlopend frame van aluminium. Kan aan één of aan beide kanten worden geopend en staat ook recht wanneer beide kanten zijn geopend. De openingshoek kan voor beiden kanten naar eigen inzicht worden ingesteld. Zeer stabiel, met voetjes. Afsluitbaar door 4 kantelcilindersloten en 3-cijferig cijferslot.

Uitgerust met:
62 bevestigingslussen op het 2-zijdige middenpaneel
13 insteekvakken op het 1-zijdige gereedschapsblad
13 insteekvakken op de afdekplaat
1 bodemplaat met afdekking
1 documentenvak op het kleine gereedschapsblad in het deksel
7 bevestigingslussen op het kleine gereedschapsblad in het deksel

Opslaan in lijst

€ 479,20/ stukexcl. btw

€ 579,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX