Eriks
KNIPEX

KNIPEX Gereedschapskoffer "BIG Twin Move" Elektro 525 mm

  • ERIKS:14499085
  • Fabrikant:4003773082118
Image 1
Gereedschapsset BIG Twin-Move Elektro, 63-delig

Uitvoering: gemaakt van slagvast ABS-kunststof, volledig rond aluminium frame met vast, dubbelzijdig paneel. Met verwijderbaar documentcompartiment, 2 gereedschapsborden gemaakt van vuilafstotende PP holle kanaalplaten met 13 inlegvakken en lussen. Bodemplaat 58 mm hoog, vergrendelbaar, vrij indeelbaar, met afdekplaat en 13 inlegvakken, te bevestigen met drukknop. De bodem en het deksel kunnen onafhankelijk van elkaar worden geopend. Vrijstaand in alle openingsposities dankzij vergrendelbare dekselscharnieren aan beide zijden. Met telescopische handgreep en 2 wieltjes, 4 klapcilindersloten, 1 combinatieslot en labelvlak.

Inhoud van de set:
1 bankhamer 300 g
1 elektricienbeitel, vlak, 250 x 10 mm
2 waterpassen 68; 430 mm
1 automatische afstriptang PreciStrip 16 195 mm
1 afstripgereedschap ErgoStrip® 135 mm
1 krimptang voor adereindhulzen 180 mm
1 waterpomptang Cobra®, 180 mm
1 sleuteltang 180 mm
1 VDE telefoontang, recht, 200 mm
1 VDE combinatiepunttang, 145 mm
1 VDE zijsnijtang 160 mm
1 VDE kracht-zijkniptang 200 mm
1 VDE elektro-installatietang, 200 mm
1 VDE kabelmes 185 mm
1 dubbele steeksleutel Joker 10 x 13 mm
1 Zyklop metalen ratelset, 28 stuks
1 VDE schroevendraaier slim, sleuf 3,5 mm
1 VDE schroevendraaier slim, kruiskop PZ 1
1 VDE wisselmessenset slank, 16 stuks
1 schakelkastsleutel TwinKey®
Opslaan in lijst

€ 1.607,97/ stukexcl. btw

€ 1.945,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX