Eriks
KNIPEX

KNIPEX Gereedschapskoffer BIG Basic Move, leeg

  • ERIKS:14591394
  • Fabrikant:4003773057512
Image 1
Gereedschapskoffer met wielen BIG Basic Move

Uitvoering: van slijtagebestendig, vochtbestendig ABS-kunststof, zwart, met zeer stevige gereedschapsbladen van speciale kunststof voor krasbestendigheid, vormstabiliteit en bestendigheid tegen vocht, vetten en chemicaliën en 3-voudig telescoophandvat en soepel lopende skatewieltjes. Bodemschaal hoogte 70 mm, vrij indeelbaar. Met verzinkte metalen scharnieren, koffer tot 20 kg belastbaar, rondomlopend frame van aluminium. Zeer stabiel, met vloerglijders. Afsluitbaar door 2 kantelcilindersloten en 3-cijferig cijferslot.

Uitgerust met:
10 insteekvakken op het 1-zijdige gereedschapsblad
21 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
14 insteekvakken op de afdekplaat
1 bodemplaat met afdekking

Opslaan in lijst

€ 362,36/ stukexcl. btw

€ 438,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX