Gereedschapsset BIG Basic-Move Elektro, 24-delig
Uitvoering: gemaakt van slagvast ABS-kunststof, met telescopische handgreep en 2 wieltjes. Documentcompartiment in het deksel, 2 gereedschapspanelen gemaakt van vuilafstotende PP holle kanaalplaten met 31 inlegvakken en lussen. Vergrendelbare te bodemplaat, 70 mm hoog, vrij indeelbaar, met afdekplaat en 14 grote vakken, 2 klapcilindersloten, 1 combinatieslot en labelvlak.
Inhoud van de set:
1 bankhamer 300 g
1 vuisthamer 1000 g
1 elektricienbeitel, vlak, 250 x 10 mm
1 steenbeitel 250 mm
1 platte kwast 40 mm
1 plamuurmes
1 pleisterbeker 127 x 94 mm
1 PUK®-zaag 240 mm
1 VDE afstriptang 160 mm
1 afstripgereedschap 165 mm
1 VDE punttang 160 mm
1 VDE combinatietang 180 mm
1 VDE zijsnijtang 160 mm
1 VDE kabelmes 185 mm
4 VDE schroevendraaiers sleuf 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 VDE schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2
2 VDE schroevendraaiers kruiskop PZ 1; 2
1 fasetester, 1-polig
1 timmermanspotlood