Eriks
KNIPEX

KNIPEX Gereedschapsassortiment BIG Basic Move Mechanik 79-delig.

  • ERIKS:14591031
  • Fabrikant:4003773086222
Image 1
Gereedschapsset BIG Basic-Move Mechanisch, 79-delig

Uitvoering: gemaakt van duurzaam ABS-plastic, met gereedschap en afdekpanelen. Twee afneembare gereedschapspanelen met 31 gereedschapsvakken. Koffer met afzonderlijk deelbare vakken in de 70 mm diepe bodem en het afdekpaneel met 14 grote opbergvakken voor gereedschap. Robuuste vergrendelbare scharnieren met metalen klapcilindersloten en een driecijferig codeslot om het deksel veilig te sluiten.

Inhoud van de set:
1 schakelkastsleutel TwinKey®
1 waterpomptang Cobra®, 250 mm
1 afstripgereedschap ErgoStrip® 8,0-13 mm
1 compacte boutensnijder, 5,2 mm
1 kracht-zijkniptang, 180 mm
1 zijsnijtang
1 VDE zijsnijtang, 0,2-2,1 mm
1 telefoontang, recht, 200 mm
1 telefoontang, gebogen, 200 mm
4 schroevendraaiers sleufkop 1,5; 3,5; 4; 5,5
4 schroevendraaiers kruiskop PH 00; 1; 2; 3
3 schroevendraaiers kruiskop PZ 1; 2; 3    
5 schroevendraaiers binnen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30    
1 Zyklop metalen ratelset, 28 stuks
1 inbussleutelset, 10-delig 1,5-10 mm
1 elektronica-schroevendraaier sleuf 2,5 mm
1 elektronica-schroevendraaiers kruiskop PH 0
2 schroevendraaiers met slagkap sleuf 7; 9 mm
1 bankhamer, 300 g
1 pendrijverset
1 waterpas, 220 mm
1 veiligheids-stanleymes, 18 mm
1 sleuteltang, 250 mm
1 elektricienszakmes    
1 duimstok, 200 mm
Opslaan in lijst

€ 1.610,47/ stukexcl. btw

€ 1.948,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX