Sanitairgereedschapsset Vision 27, 60-delig
Uitvoering: gemaakt van duurzaam ABS-plastic, met gereedschap en afdekpanelen. Verwijderbaar gereedschapspaneel met 15 gereedschapsvakken aan de onderkant en 6 gereedschapsvakken en een klemvlak aan de kant van het deksel. Koffer met afzonderlijk deelbare vakken in de 60 mm diepe bodem en het afdekpaneel met 6 grote opbergvakken voor gereedschap. Robuuste vergrendelbare scharnieren met 2 klapcilindersloten.
Inhoud van de set:
1 bankhamer 300 g
1 steenbeitel 250 mm
1 waterpas 300 mm
1 veiligheids-Stanleymes 18 mm
2 waterpomptangen Cobra® 250; 400 mm
1 sleuteltang 250 mm
1 VDE telefoontang, recht, 200 mm
1 VDE kracht-zijkniptang 180 mm
1 dubbele steeksleutel Joker 10 x 13 mm
1 dubbele steeksleutel voor Stock- en Express-schroeven 17 x 19 mm; M10
1 Zyklop metalen ratelset, 28 stuks
1 inbussleutelset, 10-delig 1,5-10 mm
2 schroevendraaiers met slagkap sleuf 7; 9 mm
2 schroevendraaiers sleuf 3,5; 5,5 mm
2 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2
3 schroevendraaiers binnen-TORX® T 15; 20; 25
1 fasetester, eenpolig
1 schakelkastsleutel TwinKey®