Uitvoering: van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, bijzonder slank, bekken met grijpzones aan voor- en zijkant, grijpvlakken geribbeld, voor vlak en rond materiaal, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Verstelbaar prismatisch gewricht met drukknopverstelling. Betrouwbaar, frontaal vastpakken van platte werkstukken door middel van een driepuntssysteem. De klembeveiliging voorkomt letsel.
Toepassing: voorhet vastgrijpen, aandraaien en losdraaien van schroeven met versleten koppen en aandrijvingen. Ook geschikt voor krappe ruimtes, met een slanke draaizone voor snel schroeven.
Grepen bekleed met meercomponentenkunststof.
€ 31,42/ stukexcl. btw
€ 38,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150