Eriks
KNIPEX

KNIPEX Frontale grijptang 200mm kunststof greep

  • ERIKS:14375702
  • Fabrikant:4003773087243
Image 1
Voorgrijptang Twingrip, grepen met kunststof bekleed

Uitvoering: van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, bijzonder slank, bekken met grijpzones aan voor- en zijkant, grijpvlakken geribbeld, voor vlak en rond materiaal, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Verstelbaar prismatisch gewricht met drukknopverstelling. Betrouwbaar, frontaal vastpakken van platte werkstukken door middel van een driepuntssysteem. De klembeveiliging voorkomt letsel.

Toepassing: voorhet vastgrijpen, aandraaien en losdraaien van schroeven met versleten koppen en aandrijvingen. Ook geschikt voor krappe ruimtes, met een slanke draaizone voor snel schroeven.



Grepen met kunststof omhulsel.

Opslaan in lijst

€ 27,85/ stukexcl. btw

€ 33,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm